Hiomakeskus GHBD 99001012

Tuote nro.: 077782 99001012
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GHBD
Pituus 537 mm
Leveys 191 mm
Korkeus 149 mm
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077782 99001012
EAN / GTIN 4014586880488
Valmistajan numero 99001012000

Kuvaus

Sopii:

Nauhahiomakone GHB15-50 nro 077780 koko 79030100 ja koko 79030200.