Ura- / levyleikkuri 723031

Tuote nro.: 078102 723031
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BSS 1.6 CE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 350 W
Iskutiheys 3 800 min-1
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm2 1,6 mm
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm2 0,8 mm
Pienimmän kaaren säde 90 mm
Lastuamisnopeus 6 m/min - 10 m/min
Lastuamisleveys 5 mm
Paino 1,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Kaapelin pituus 5 m
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Valmistajan numero 72303161000

Kuvaus

Malli:

Uraleikkuri.
  • Suora leikkuujälki.
  • Avoin leikkuupää tarjoaa erinomaisen näkymän leikkuukohtaan.
  • QuickIN-pikavaihtojärjestelmä nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon ilman säätöjä.