Nakertaja 723239

Tuote nro.: 078111 723239
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BLK 1.6LE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 350 W
Iskutiheys 1 500 min-1
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm2 1,6 mm
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm2 0,7 mm
Pienimmän kaaren säde 70 mm
Lastuamisnopeus 2,7 m/min
Lastuamisleveys 5 mm
Paino 1,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Nakertaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078111 723239
EAN / GTIN 4014586869926
Valmistajan numero 72323960000

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
  • QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
  • Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.
  • Hyvin syvään vaotetuille puolisuunnikaspelleille ≤ 160 mm.

Ohje:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.