{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | BS 18 C2X | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | 4-napainen moottori | |
enimmäisvääntömomentti kova | 50 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 800 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 45 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | puu; teräs | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-pikakiinnitysistukka, softgrip-pinnat |
Tuotekoodi | 070222 BS18C2X | |
EAN / GTIN | 4058546010843 | |
Valmistajan numero | 4935459423 |