• Tämä tuote on lakkautettu, eikä se ole enää osa valikoimaamme.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkuporaruuvinväännin M18CBLDD-4

Tuote nro.: 070210 M18CBLDD-4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18CBLDD-402C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 800 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 52 mm
Paino 1,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070210 M18CBLDD-4
EAN / GTIN 4058546224844
Valmistajan numero 4933464539

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
Vähän huoltoa kaipaava, harjaton moottori suurella vääntömomentilla. REDLINK™-elektroniikka − kuormituksen turvallinen hallinta ylikuormitussuojalla pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Etu:

REDLINK™-elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× M18 Red-litiumioniakku, M12-18C-laturi, vyökiinnitin, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin