Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Akkukäyttöinen 4-vaihteinen poraruuvain 711SET

Tuote nro.: 070204 711SET
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 12 V
Valmistajamerkintä ASCM 12Q SET
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä 20 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 40 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 400 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 700 min-1
enimmäiskierrosluku 3. vaihde 1 400 min-1
enimmäiskierrosluku 4. vaihde 2 500 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 40 mm
Paino 1,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 12V
USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa, soveltuu puulle ja teräkselle

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070204 711SET

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaista ja turvallista porausta ja ruuvausta varten, myötä- ja vastapäivään.
  • Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Erittäin tehokkaat Li-ioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Tehokas 12V:n akkuruuvain, jossa on hiiletön moottori, 4-vaihteinen voimansiirto ja irrotettava poraistukka.
  • Hiiletön FEIN PowerDrive -moottori, tehokas ja huoltoa kaipaamaton, maksimaalisen tehokas ja pitkäikäinen.
  • QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
  • Irrotettava poraistukka kokometallia ylivoimaisen kestävyyden takaamiseksi erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa.
  • Kaikille poranhalkaisijoille optimaalinen lastuamisnopeus 4-vaihteisen kokometallikoneiston ansiosta.
  • Poraa 6 mm metalliin 4. vaihteella ja 2 500 rpm.
  • Leikkaa tehokkaasti kierteitä 1. vaihteella.
  • Optimaaliset kierrosluvut itseporaaville ruuveille, porrasporille tai kierteitykseen.
  • Kompakti 150 mm:n pituus (ilman istukkaa).
  • FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Huoltovapaa, hiiletön EC-moottori, jossa 30 % suurempi hyötysuhde kuin DC-moottoreissa ja hyvä kierrosluvun vakaus.
  • Kuluminen erittäin vähäistä ja jopa 10-kertainen käyttöikä suhteessa vakiomallisiin DC-moottoreihin.
  • Patentoitu 4-vaihteinen voimansiirto ja suorakytkentä voimakkaaseen ruuvaukseen, poraukseen optimoidulla kierrosluvulla ja kierteitykseen.

Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.

Etu:

Patentoitu 4-vaihteinen koneisto.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.
Monipuolinen ammattilaisen kierreporasarja, ihanteellinen metallintyöstöön.
  • QuickIN-kärjenpidin (1/4 tuumaa).
  • QuickIN-kierreporausadapteri 2 kiristysholkilla.
  • QuickIN-hylsyadapteri.
  • Kulmapää.

Ohje:

Sopivat aloitussarjat (koostuen vara-akusta ja laturista) löytyvät alkaen nrosta 073832 koko 9260431701.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat