Malli:
Akkuporaruuvinväännin- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaista ja turvallista porausta ja ruuvausta varten, myötä- ja vastapäivään.
- Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
- Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
- Erittäin tehokkaat Li-ioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
Tehokas 12V:n akkuruuvain, jossa on hiiletön moottori, 4-vaihteinen voimansiirto ja irrotettava poraistukka.- Hiiletön FEIN PowerDrive -moottori, tehokas ja huoltoa kaipaamaton, maksimaalisen tehokas ja pitkäikäinen.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- Irrotettava poraistukka kokometallia ylivoimaisen kestävyyden takaamiseksi erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa.
- Kaikille poranhalkaisijoille optimaalinen lastuamisnopeus 4-vaihteisen kokometallikoneiston ansiosta.
- Poraa 6 mm metalliin 4. vaihteella ja 2 500 rpm.
- Leikkaa tehokkaasti kierteitä 1. vaihteella.
- Optimaaliset kierrosluvut itseporaaville ruuveille, porrasporille tai kierteitykseen.
- Kompakti 150 mm:n pituus (ilman istukkaa).
- FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- Huoltovapaa, hiiletön EC-moottori, jossa 30 % suurempi hyötysuhde kuin DC-moottoreissa ja hyvä kierrosluvun vakaus.
- Kuluminen erittäin vähäistä ja jopa 10-kertainen käyttöikä suhteessa vakiomallisiin DC-moottoreihin.
- Patentoitu 4-vaihteinen voimansiirto ja suorakytkentä voimakkaaseen ruuvaukseen, poraukseen optimoidulla kierrosluvulla ja kierteitykseen.
Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.
Monipuolinen sarja metalliin tehtävään poraukseen, kierreporaukseen ja ruuvaukseen.
Ammattilaisen kierreporasarja ihanteellinen metallintyöstöön.
- QuickIN-kärkipidike (1/4 Zoll) kätevällä yhden käden käytöllä ja voimakkaalla Neodym-magneetilla.
- QuickIN-kierrepora-adapteri 2 kiristysholkilla karanhalkaisijoille 4,5 ja 6 mm kierrekokojen M4 / M5 / M6 / M8 leikkaamiseen.
- QuickIN-hylsyadapteri iskuhylsyjen kiinnitykseen 1/2 tuuman nelikantakiinnityksellä.
Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.
Toimituksen sisältö:
2 x 12 V / 2,5 Ah Li-ioniakku, poraistukka, laturi, vyöpidike, kuljetuslaukku.
Sis. QuickIN 1/4 tuuman Bit-pitimen, QuickIN-kierrepora-adapterin 2 kiristysholkilla 4,5 ja 6 mm, QuickIN 1/2 tuuman nelikantakiinnityksen
Ohje:
Sopivat aloitussarjat (koostuen vara-akusta ja laturista) löytyvät alkaen nrosta
073832 koko 9260431701.