{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSB 18V-110C | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 47 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 85 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 480 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 100 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 82 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 16 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 12,5 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | 2,5 m/s2 | |
Paino | 2,1 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070106 GSB18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525464 | |
Valmistajan numero | 06019G030B |