{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen liikepituus | 30 mm | |
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 6,4 mm | |
Asetusvoima | 20000 N | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Paino ilman akkua | 2,1 kg | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Valmistajan numero | 4933478601 |