Malli:
Messinkiosien lajittelulaatikko, työpaine kork. 25 bar, käyttölämpötila kork. 150 °C.
Kätevä, kestävä ja korkealaatuinen muovinen lajittelulaatikko, joka sisältää yleisesti käytettävät liittimet, muhvit, kaksoisnipat, pienennysnipat, sulkutulpat ja vastamutterit messinkiosien valikoimastamme. Yhteensä 35 eri pienosaa esitetään selkeästi 21 muovikotelossa. Lokerot voidaan ottaa ulos ja lajitella kotelossa yksilöllisesti. Kaikkiin lokeroihin on merkitty niissä olevien osien tuotenumerot.
Sisältö:
30 kierrettävää letkuliitintä: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 kaksoisnippaa: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 pienennysnippaa G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 muhvia G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
Sulkutulpat G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 kaksoisletkuliitintä 6, 9, 13 mm
20 vastamutteria G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
Kierreliima 10 ml
1 PTFE-tiivistenauha