Turvaliitin letkuliitännällä Ulkokierre 1/4 tuuma

Tuote nro.: 080370 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma
Läpivirtausarvo 2 250 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080370 1/4
EAN / GTIN 4062406592103

Kuvaus

Malli:

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO 4414 -standardia, ISO-standardia B ja EN 983 -standardia.

Ohje:

Tämä GARANT-sarja sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.