Turvaliitin letkuliitännällä Ulkokierre 1/2 tuuma

Tuote nro.: 080276 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Teräsliitin
Suurin käyttöpaine 16 bar
Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma
Läpivirtausarvo 950 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080276 1/2
EAN / GTIN 7391390419088
Valmistajan numero 103102155

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
  • Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.
  • Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
  • Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
  • Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 950 l/min, käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Ohje:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.