Turvaliitin letkuliitännällä Stream-Line 8 mm

Tuote nro.: 080279 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 8 mm
Läpivirtausarvo 950 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080279 8
EAN / GTIN 7391390419057
Valmistajan numero 103102062

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
  • Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.
  • Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
  • Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
  • Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 950 l/min, käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.
Stream-Line-letkusovitin, johon letku on helppo kiinnittää kierremutterilla ilman letkunkiristintä.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Ohje:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.