Pikaliitin Ulkokierteellinen 3/8 tuuma

Tuote nro.: 080170 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 35 bar
Liitännän ulkokierre 3/8 tuuma
Läpivirtausarvo 1 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080170 3/8
EAN / GTIN 4062406522513

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.