Pikaliitin Sisäkierteellinen 1/2 tuuma

Tuote nro.: 080171 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 35 bar
Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma
Läpivirtausarvo 1 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080171 1/2
EAN / GTIN 4062406573317

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.