PU-kierreletku 1/4 tuumaa, käännettävä liitos ja taipumissuoja 7,5 m

Tuote nro.: 080101 7,5
(10,18 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Letkun ulko-⌀ 8 mm
Letkun sisä-⌀ 5 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 7,5 m
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080101 7,5
EAN / GTIN 4047322540223
Valmistajan numero 140223

Kuvaus

Malli:

Letku polyuretaania, sen vuoksi erittäin joustava, äärimmäisen suuri palautusvoima, vähäiset painehäviöt ja vähäiseksi jäävä taipuma. Lämpötilankestävä -40 / + 60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana käännettävä liitos ja taipumissuojajousi.