Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Nailoninen kierreletku 3/8 tuumaa, liitin 2,5 m

Tuote nro.: 080105 2,5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Nailonkierreletku
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 9 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 2,5 m
Liitinnippaliitäntä 3/8 tuuma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080105 2,5
Valmistajan numero 132398

Kuvaus

Malli:

Letku nailonia, sen vuoksi äärimmäisen suuri palautusvoima ja vähäiset painehäviöt.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 pikaliitin ja liitinnippa.