Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Nailoninen kierreletku 1/4 tuumaa, liitin 2,5 m

Tuote nro.: 080100 2,5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Nailonkierreletku
Letkun ulko-⌀ 8 mm
Letkun sisä-⌀ 6 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 2,5 m
Väri sininen
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080100 2,5
Valmistajan numero 120491

Kuvaus

Malli:

Letku nailonia, sen vuoksi äärimmäisen suuri palautusvoima ja vähäiset painehäviöt.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 pikaliitin ja liitinnippa.