Suodatinsäädin 1/2 tuuma

Tuote nro.: 080011 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 248 mm
Tuotetyyppi Paineenalennin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080011 1/2
EAN / GTIN 4047322686358
Valmistajan numero 198098

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.
Suodatinsäädin polykarbonaattiastialla ja manometrillä.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.