• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Paineenalennin 0,5 −10 baaria 1/2 tuuma

Tuote nro.: 080012 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 248 mm
3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) 202 mm
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa 3 100 l/min
Sisäkierteen ⌀ 1/2 tuuma
Tuotetyyppi Paineenalennin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080012 1/2
EAN / GTIN 4047322129404
Valmistajan numero 120563

Kuvaus

Malli:

Vaatimuksista riippuva, koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa rajattomasti ryhmäpaketilla.
Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.