Paineilmaruuvain 9

Tuote nro.: 079222 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä FLT-9-3 BF EC
Vääntömomenttialue 45 Nm - 85 Nm
Enimmäiskierrosluku 5 300 min-1
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili □ tuuma
Enimmäisilmantarve 680 l/min
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 9,5 mm
Paino 1,6 kg
Pituus 209 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079222 9
EAN / GTIN 4589484330293
Valmistajan numero 5412105639

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen pulssikenno on impulssiruuvaimen ydin. Se muuntaa moottorin antaman vääntömomentin pulssisysäyksiksi ja moninkertaistaa ne iskuruuvaimen iskukoneisteon tavoin. Samalla impulssiruuvaimessa jäävät pois metallin iskusta metallia vastaan aiheutuvat negatiiviset seuraukset. Koska kaikki liikkuvat osat ovat öljyn ympäröimiä, värinää ja melua syntyy vähän. Kahvassa ei tunnu juuri lainkaan reaktiomomenttia.
Esitetyissä malleissa käytetään Fujin patentoimaa 2-teräistä pulssiyksikköä yhdessä kaksikammioisen moottorin kanssa. Tämä yhdistelmä tarjoaa 50 % paremman teho-/painoyhdistelmän kuin sen kanssa vertailukelpoiset ruuvaustyökalut. Optimoitu ergonomiseen käyttöön.
Erittäin pienikokoinen ja kestävä impulssiruuvain, pistoolimalli, monenlaisiin asennustehtäviin. Luotettava ja tarkka ruuvaus sisäänrakennetun pulssikennon ansiosta. Sammutuskytkin. Määritetty momenttialue, erittäin tarkat momenttitoleranssit. Erittäin tarkka suuren toistotarkkuuden ja sammutusmekanismin ansiosta.
Erittäin pieni momenttireaktio kahvassa lyhyen pulssikierron ansiosta. Iskuruuvinvääntimestä poiketen impulssityökalussa ei ole metalli-metallikosketusta, joten impulssit ovat pehmeämpiä ja tasaisempia.

Etu:

  • jotka värisevät vähemmän.
  • vähemmän melua.
  • pitempi käyttöikä verrattuna tavallisiin iskuruuvaimiin.

Käyttö:

  • Käyttökohteisiin, joissa vähäisestä melusta ja värinästä on etua.
  • Soveltuu erinomaisesti pehmeille ruuviliitoksille

Toimituksen sisältö:

Ruuvain, jossa on kuminen suojus ja ripustuskoukku jousivedolle (Balancer).
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin