Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Ultraäänitehopuhdistusaine T4 10

Tuote nro.: 082934 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä T4
Nestetäyttökapasiteetti 10 l
Puhdistusainetyyppi Neutraali puhdistusaine
Sekoitussuhde 5 – 10 %
Vaikutusaika 1 min - 5 min
Säilytyslämpötila 5 °C - 30 °C
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082934 10
Valmistajan numero 602110

Kuvaus

Malli:

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava.
Hyvin puhdistavat tiivisteet pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänen synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Ohje:

Muita erikoispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavilla tilauksesta. 25 litran säiliö on saatavilla verkkokaupasta.
Ei saatavissa kaikissa maissa.