Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Ultraäänipuhdistuslaite PRESET 1 l

Tuote nro.: 082923 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laitteen pituus 206 mm
Laitteen leveys 118 mm
Laitteen korkeus 178 mm
sisäkorin pituus 172 mm
sisäkorin leveys 66 mm
Puhdistusaltaan pituus 190 mm
Puhdistusaltaan leveys 85 mm
Puhdistusaltaan korkeus 60 mm
Puhdistusaltaan tilavuus 1 l
Nimellissisältö 0,8 l
Kuumennusteho 60 W
Ultraäänen huipputeho 240 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 90 W
Laajennusmahdollisuus öljynerotin ei
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus ei
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli ei
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli ei
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082923 1
Valmistajan numero 101634 + 100001

Kuvaus

Malli:

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.
Seisovat laitteet: PRESET − vedettyä ruostumatonta terästä, usein käytetyt sovellukset voidaan tallentaa.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.
Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.
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
    Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin