Siivouskone BR4522CBP

Tuote nro.: 078002 BR4522CBP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Lattianpesulaite
Harjojen työleveys 450 mm
Imupäiden työleveys 500 mm
Pituus 970 mm
Leveys 550 mm
Korkeus 1 115 mm
maks. pintateho 1 800 m2/h
min. kosketuspaine 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Harjan kierrosluku 750 min-1 - 1 000 min-1
Tehonkulutus 550 W
Paino sisältää tarvikkeet 51,7 kg
akun jännite 25,2 V
Akkukapasiteetti 42 Ah
Puhdasvesisäiliön tilavuus 22 l
Likavesisäiliön tilavuus 22 l
Energiansyöttö Akkukäyttöinen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Valmistajan numero 1.783-466.0

Kuvaus

Malli:

Ihanteellinen valinta suuriin, tiiviisti kalustettuihin kohteisiin: erittäin ketterä, akkukäyttöinen lattianpesukone BR 45/22 Bp Pack. Kääntyvä, telaharjainen pesupää ja KART-ohjausteknologia.
Käsin ohjattava lattianpesukone useisiin eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille lattioille. Valittavissa joko verkkovirtakäyttöinen tai akkukäyttöinen malli. Suuri tehokkuus ja pieni kulutus.