• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Sisäkori xtra TT 6

Tuote nro.: 082104 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisäkorin pituus 255 mm
sisäkorin leveys 130 mm
sisäkorin korkeus 70 mm
sisäkorin tilavuus 6 l
Suurin kantavuus 3 kg
Tuotetyyppi Sisäkori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213

Kuvaus

Malli:

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (nro 1.4301) ja kahvoissa Rilsan-pinnoite.

Sopii:

Kierretappi, sopii nroon 082001 6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin