{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 482 mm | |
Kidan leveys b | 76,2 mm | |
Kidan korkeus h1 | 16,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 19,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 65,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614800 34 | |
Valmistajan numero | 614800 34 |