{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 2 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±0,5 % | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Liitäntä | USB-liitäntä. | |
Näyttötarkkuus | 0,002 Nm | |
Mittausalue | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 147 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 79 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 280 mm | |
Paino | 5 kg | |
Nelikulmaliitäntä | 3/8 tuuma; 1/4 tuuma | |
Kuusikulmaliitäntä | 5/16, 1/4 ja 5/32 tuuma | |
Energiansyöttö | toimii aurinkoenergialla | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654395 2 | |
Valmistajan numero | TTT-300B2 |