Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Varsi, magneetti / lukkorengas, Varrenkuusikulma: 6,3/100

Tuote nro.: 675015 6,3/100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varrenkuusikulma Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varrenkuusikulma 6,3 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Kokonaispituus 100 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675015 6,3/100
Valmistajan numero 675015 6,3/100

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
Liitäntävarsi, jossa on magneetti ja lukkorengas C 6,3 ja E 6,3 -kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin