Crimp-vaihtopää 10

Tuote nro.: 729626 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 10 mm2
Tuotetyyppi Puristustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729626 10
EAN / GTIN 4045197293015

Kuvaus

Malli:

Tarkka yhdensuuntainen puristus, jossa 4 synkronisesti käytettävää puristusleukaa. DIN-normin mukainen nelikulmapuristus = ihanteelliset kontaktipinnat.
  • Optimaalinen puristus lineaarisen iskun ansiosta
  • Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ja alemmat kustannukset työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta
  • Taatusti tasaisen hyvä, DIN- /EN-standardien mukainen puristusjälki tehtaalla säädettyjen vaihtopäiden ja rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta
  • Kosketin on aina oikeassa kohdassa puristusmuotissa varman koskettimen kohdistuksen ansiosta
  • Pienen ja kätevän rakenteen ansiosta ihanteellinen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Käyttö:

Liitinholkkien työstämiseen.

Sopii:

GARANT-perustyökalu nro 729611 .

Ohje:

Muita vaihtopäitä saatavissa haluttaessa.