Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 9100X, Väri: BLACK

Tuote nro.: 097912 BLACK

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 40 ms - 1 300 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 1 / 1 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097912 BLACK
Valmistajan numero 7000000215

Kuvaus

Malli:

Automaattinen hitsausmaski erinomaisilla optisilla ominaisuuksilla mahdollistaa luotettavan suojauksen säteiltä, kuumuudelta ja kipinöiltä ja samalla tarkan näkyvyyden työkappaleeseen. Työskentely on miellyttävää vääristymättömän näkökentän ja tasaisen tummennuksen ansiosta. Eri hitsaustöitä varten voidaan valita seitsemän tummennusasteen välillä, ja sen ansiosta vältetään liikarasitus ja lisätään työn laatua. Jokainen suojausaste voidaan asettaa kiinteästi etukäteen, esim. kirkkausaste 3 hiontatöitä varten. Patentoitu pääpanta lisää käyttömukavuutta myös silloin, kun maski on käännetty ylös. Painopiste siirtyy optimaalisesti, kun maski käännetään auki. Tummat suojausasteet: 5, 8, 9 - 13. Kirkkausaste: 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 2 500 tuntia). Hitsaussuodattimen näkökenttä: 54 × 107 mm.

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin