{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 8 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 37 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 46 mm | |
Kokonaispituus Lges | 104 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Valmistajan numero | THN03900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECH11, weldonvarsi, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
613,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
623,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
566,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
880,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Ulkoneman pituus L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |