{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Leveys ap | 2,2 mm | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Lastuava aine | HSS | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terien lkm Z | 4 | |
suurin työstösyvyys ae max | 12,75 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 24,5 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1119 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 218412 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533487 | |
Valmistajan numero | 218412 50/4 |