{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 5/16-24 UNF | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | 2A | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Kierteen ⌀ | 7,94 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 142620 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4045197084910 |