NPT-kalvin 1:16, NPT: 1/16

Tuote nro.: 162650 1/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

NPT Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kartiosuhde: 1:16
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienempi ⌀ D3 5,95 mm
isompi ⌀ D2 7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Kartiosuhde 1:16
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 6
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 17 mm
Kokonaispituus L 70 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Valmistajan numero 162650 1/16

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kartiomaisesti tai porrastetusti työstettyjen jatkuvien porausten kalvintaan. Ei lieriömäisiin porauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin