Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.0-80

Tuote nro.: 130036 NO.0-80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 25 kpl
  • Tilausvaiheet: 25 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: ASME B1.1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 0-80 UNF LH
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UNF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 0,318 mm
Kierrettä/ tuuma 80
Kierteen ⌀ 1,53 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 2,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 1,25 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas ilman
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 4,59 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130036 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000042
Valmistajan numero 130036 NO.0-80

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
23
Alu
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
18
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 25 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin