VCGT 160402, Laji: HU7310

Tuote nro.: 261457 HU7310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 460 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 160402
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU7310
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoittamaton
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AM
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta; Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 261457 HU7310
EAN / GTIN 4045197671721
Valmistajan numero 261457 HU7310

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin