{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyällysprofiilille | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Varren leveys | 16 mm | |
Varren korkeus | 16 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 15 mm | |
Kehrän leveydelle b | 4 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 8 mm | |
Työstöalue | 3 mm - 50 mm | |
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 4 | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290238 16 | |
Valmistajan numero | 31000681 |