Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea 12 mm

Tuote nro.: 290238 12
  • pyällysprofiilille: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Varren leveys 12 mm
Varren korkeus 12 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 8 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi 299920 4
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290238 12
Valmistajan numero 31000682

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat