Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET® Unisix® -kääntöterä 42-000

Tuote nro.: 236860 42-000

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 080404
merkintä 42-000
Laji BK6115
tyyppi GG(G); ST900
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236860 42-000
Valmistajan numero W29 42000.046115

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.
Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!
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
    merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin