{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,04 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä | |
Leukapituus | 64 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 9 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Käyttöaika | 20000 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412641 300 | |
Valmistajan numero | 500-205 |