GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi M1,6

Tuote nro.: 131110 M1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1,6
Pinnoitus DLC
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 4×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,35 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 2,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 1,25 mm
Kierteen ⌀ 1,6 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas keltainen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 6,4 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131110 M1,6
EAN / GTIN 4067263819776

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryyli
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille. Erittäin pitkät lastu-urat ja kaulapituudet kierteen syvyydelle enint. 4×D.
  • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.
  • Erittäin pitkä lastu-urien geometria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin