Timanttitasoituskärkien pidike Käännettävä pää 10-16

Tuote nro.: 291405 10-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 10 - 16 mm
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291405 10-16
EAN / GTIN 4030741903151
Valmistajan numero 31003922

Kuvaus

Malli:

Työkalun käännettävä pää (säätöalue ± 90°).

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.

Käyttö:

Työstää materiaaleja 65 HRC asti. Ihanteellinen monimuotoisten, jatkuvien muotojen pintakäsittelyyn.
Katkeamattomien ääriviivojen (kupera, kovera, lieriömäinen, kartiomainen) sekä tasopintojen tasoittamiseen. Soveltuvat myös laippaan saakka tehtävään käyttöön.

Toimituksen sisältö:

Varren koko 10, mukana varsisovitin 12 mm × 12 mm ja 16 mm × 16 mm.

Huom:

Timanttitasoituskärjet on tilattava erikseen!

Ohje:

Yksityiskohtaiset käyttösuositukset löytyvät oheisesta käyttöohjeesta.