Sileävalssirulla, kupera 10 mm

Tuote nro.: 291440 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rullan ⌀ 10 mm
Lastuava aine HSS
Rullan leveys 4 mm
rullan reiän ⌀ 4 mm
Karheusarvo 4 µm
Muoto kupera
tyyppi RRE
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291440 10
EAN / GTIN 4030741009181
Valmistajan numero 41000006

Kuvaus

Malli:

Sorvattu ja kiillotettu (Rz = 4 µm).
Kuperat HSS-sileävalssirullat – tyyppi RRE.

Etu:

  • Pinnanlaatu on parempi.
  • Pintojen kovettaminen.
  • Prosessin nopeuttaminen.

Käyttö:

Lieriömäisten työkappaleiden sileävalssaukseen.

Sopii:

Pyältämistyökalu: Nro 290000; 290001