{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 46 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | Sylinterin varren ⌀ 25 mm | |
Ulkonema LA | 163 mm | |
Hyötypituus LN | 162 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 8 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291556 46 | |
EAN / GTIN | 4060491000695 | |
Valmistajan numero | G1.3-046.00-3-U-ZS25 |