{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 14 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | Sylinterin varren ⌀ 20 mm | |
Ulkonema LA | 128 mm | |
Hyötypituus LN | 50 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 5 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291553 14 | |
EAN / GTIN | 4060491000381 | |
Valmistajan numero | G1.1-014.00-3-050-ZS20 |