Silovalssaustyökalu G 6 mm

Tuote nro.: 291550 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 6 mm
Varren kiinnitystyyppi Sylinterin varren ⌀ 16 mm
Ulkonema LA 128 mm
Hyötypituus LN 50 mm
Stalueen -0,05 / +0,1 mm
varren ⌀ Ds 35 mm
Rullien lkm 3
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 291550 6
EAN / GTIN 4060491000282
Valmistajan numero G1.1-006.00-3-050-ZS16

Kuvaus

Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.
Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

Etu:

Erityisesti sarjatuotantoon. Maksimaalinen tuottavuus syötöillä 0,05 - 0,3 mm rullaa kohti.
Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

Käyttö:

  • Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
  • Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.
  • Työstö myötäpäivään.
  • Toleranssiluokkaan IT8 asti.
  • Rei´ille, joiden ⌀ on enintään 49 mm.

Ohje:

⌀ 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjäähdytyksellä.