{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 17 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | MK2 | |
Ulkonema LA | 128 mm | |
Hyötypituus LN | 50 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 5 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291559 17 | |
EAN / GTIN | 4060491000848 | |
Valmistajan numero | G1.1-017.00-3-050-MK2 |