{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren kiinnitystyyppi | S25 | |
Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään | |
Ulkonema LA | 69 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 102,1 mm | |
maksimi valssausvoima | 3 kN | |
Rullan ⌀ | 5 mm | |
Varren nelikulmio | 25 × 25 mm | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291500 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000022 | |
Valmistajan numero | EG5-1-SL25 |