{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyällysprofiilille | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Varren leveys | 16 mm | |
Varren korkeus | 16 mm | |
Kehrän ⌀:lle d1 | 10 mm; 15 mm | |
Kehrän leveydelle b | 4 mm | |
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 | 4 mm | |
Työstöalue | 3 mm - 50 mm | |
Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |
Tuotekoodi | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Valmistajan numero | 31002711 |