Pyällyskehrä PM 25X6/0,5 mm

Tuote nro.: 290281 25X6/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyälletty malli BR 30°
normille DIN 82
Lastuava aine PM
Kehrän porauksen ⌀ d2 8 mm
Tuotetyyppi Pyällyskehrä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290281 25X6/0,5
EAN / GTIN 4030741194122
Valmistajan numero 41009788

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
160
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
85
Teräs < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Ohje:

  • Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
  • Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Räikän ⌀ d1 × räikän leveys b / hammasjako (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin